Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64580077 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 115VAC - 64580077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung bei DC - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018149

Artikelnummer

WRA64580077

Herstellernummer

64580077

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung bei DC:

115...115 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

85 dB

Summerelement Dauer/Puls 115VAC BK. Summerelement Dauer/Puls 24VAC/DC BK