WERMA ITALIA SRL - WRA64580075 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 24VAC/DC - 64580075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787018156
Artikelnummer
WRA64580075
Herstellernummer
64580075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
85 dB