Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64580068 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 230VAC - 64580068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018163

Artikelnummer

WRA64580068

Herstellernummer

64580068

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

85 dB

Summerelement Dauer/Puls 230VAC BK. Wählbar zwischen Dauerton und pulsierendem Ton