Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64452055 EL. LED A DOPPIA INTERM. 24VDC BU - 64452055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003710263

Artikelnummer

WRA64452055

Herstellernummer

64452055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12