WERMA ITALIA SRL - WRA64450068 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 230VAC BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4049787018248
Artikelnummer
WRA64450068
Herstellernummer
64450068
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei DC:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12