WERMA ITALIA SRL - WRA64441075 ELEMENTO A LED A LUCE LAMPEG. 24VAC/DC C - 64441075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4049787018293
Artikelnummer
WRA64441075
Herstellernummer
64441075
Hersteller
WRA
Funktion:
Blinklicht
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12




