WERMA ITALIA SRL - WRA64440068 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 230VAC CL - 64440068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4049787018330
Artikelnummer
WRA64440068
Herstellernummer
64440068
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei DC:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12




