Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64433075 ELEMENTO A LED A LUCE ROTANTE 24VAC/DC Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018361

Artikelnummer

WRA64433075

Herstellernummer

64433075

Hersteller

WRA

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

LED-Rundumlichtelement 24VAC/DC YE. Die Lauflichtansteuerung der LEDs erhöht die Signalwirkung Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme