WERMA ITALIA SRL - WRA64430067 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 115VAC YE - 64430067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar - nein
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
EAN
2000003663859
Artikelnummer
WRA64430067
Herstellernummer
64430067
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung bei DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12



