Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64428055 LED A LUCE PERM. ULTRABRIGHT 24VDC GN - 64428055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020418

Artikelnummer

WRA64428055

Herstellernummer

64428055

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerlicht ultrabright 24VDC GN. Bis zu 20 mal heller als konventionelle LED-Leuchten Extrem gute Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung Intelligente Regelung der LEDs erzielt immer die maximale Lichtstärke