Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64421068 ELEMENTO A LED A LUCE LAMPEG. 230VAC GN - 64421068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018484

Artikelnummer

WRA64421068

Herstellernummer

64421068

Hersteller

WRA

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

LED-Blinklichtelement 230VAC GN. Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden