WERMA ITALIA SRL - WRA64320055 ELEMENTO A LUCE INTERMITTENTE 24VDC GN - 64320055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4049787004654
Artikelnummer
WRA64320055
Herstellernummer
64320055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
12



