Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64130000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - gelb

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004890

Artikelnummer

WRA64130000

Herstellernummer

64130000

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

gelb

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Dauerlichtelement 12-230VAC/DC YE. Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin