WERMA ITALIA SRL - WRA64110000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4049787004913
Artikelnummer
WRA64110000
Herstellernummer
64110000
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Dauerlichtelement 12-230VAC/DC RD. Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin