Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64090000 ELEMENTO TERMINALE BWM 12-230VAC/DC GY - 64090000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040546

Artikelnummer

WRA64090000

Herstellernummer

64090000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC GY. Anschlusselement für die Bodenmontage Wandmontage mit Winkel (Zubehör) möglich Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK Zubehör für die Wandmontage bitte separat bestellen