Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64088000 ELEMENTO TERMINALE M12 8-POL BK - 64088000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001580806

Artikelnummer

WRA64088000

Herstellernummer

64088000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Geeignet für M12-Anschluss:

ja

Geeignet für IO-Link:

nein