Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64083000 ELEMENTO TERMINALE PER ATTACCO A VITE RM - 64083000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004937

Artikelnummer

WRA64083000

Herstellernummer

64083000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Anschlusselement Schraubanschl. RM 12-23. Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente