WERMA ITALIA SRL - WRA64082000 ELEMENTO TERMINALE P. ATTACCO A VITE BWM - 64082000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4049787004944
Artikelnummer
WRA64082000
Herstellernummer
64082000
Hersteller
WRA
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Anschlusselement Schraub. BWM. Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente



