WERMA ITALIA SRL - WRA63930001 KS40 CLASSIC BWM 24VAC/DC GN/YE/RD - 63930001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 0 dB
Schutzart (IP) - sonstige
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
2000002533054
Artikelnummer
WRA63930001
Herstellernummer
63930001
Hersteller
WRA
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
sonstige
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
215 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm