WERMA ITALIA SRL - WRA63580075 ELEMENTO SIRENA CONT/IMPULSI 24VAC/DC BK - 63580075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787038611
Artikelnummer
WRA63580075
Herstellernummer
63580075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
85 dB



