WERMA ITALIA SRL - WRA63445055 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 24VDC MC - 63445055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - sonstige
Anzahl der Farben - 7
Packung
1 ST
EAN
4049787038680
Artikelnummer
WRA63445055
Herstellernummer
63445055
Hersteller
WRA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Farben:
7
LED-Dauerlichtelement 24VDC MC. Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk 7 Farben in einem Signalelement



