Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63431075 TWINLIGHT CLASSIC 24VAC/DC YE - 63431075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787038741

Artikelnummer

WRA63431075

Herstellernummer

63431075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

40 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE. Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk Twin-Elemente vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen unter einer Artikelnummer TwinLIGHT vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element