Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63424055 TWINFLASH DESIGN 24VDC GN - 63424055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002533092

Artikelnummer

WRA63424055

Herstellernummer

63424055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

40 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein