WERMA ITALIA SRL - WRA63423075 TWINLIGHT DESIGN 24VAC/DC GN - 63423075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787038765
Artikelnummer
WRA63423075
Herstellernummer
63423075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12



