WERMA ITALIA SRL - WRA63412055 TWINFLASH CLASSIC 24VDC RD - 63412055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000002532958
Artikelnummer
WRA63412055
Herstellernummer
63412055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein



