WERMA ITALIA SRL - WRA57400060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY - 57400060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Pneumatisch betrieben - nein
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
2000000768526
Artikelnummer
WRA57400060
Herstellernummer
57400060
Hersteller
WRA
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Pneumatisch betrieben:
nein
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Art des akustischen Signals:
Dauerton



