WERMA ITALIA SRL - WRA57005255 TROMBA WM PERMANENTE 24VDC GY - 57005255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Pneumatisch betrieben - nein
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
2000003800971
Artikelnummer
WRA57005255
Herstellernummer
57005255
Hersteller
WRA
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Pneumatisch betrieben:
nein
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.35 A
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Art des akustischen Signals:
Dauerton



