Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA46141070 MIDI TWINLIGHT COMBI 12/24VAC/DC CL - 46141070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002533399

Artikelnummer

WRA46141070

Herstellernummer

46141070

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

110 dB

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.29 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Frequenz des Tonsignals:

3300...3300 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein