Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA46112070 MIDI TWINFLASH COMBI 12/24VAC/DC RD - 46112070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Kalottenfarbe - rot

  • Art des optischen Signals - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787044155

Artikelnummer

WRA46112070

Herstellernummer

46112070

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Kalottenfarbe:

rot

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

110 dB

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Leistung:

1 W

Stromaufnahme:

0.205 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Entspricht EN 54-23:

nein

Midi TwinFLASH Combi 12/24VAC/DC RD. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.