Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA46031075 MINI TWINLIGHT COMBI 24VAC/DC YE - 46031075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042977

Artikelnummer

WRA46031075

Herstellernummer

46031075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Art des akustischen Signals:

Pulston

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

95 dB

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Leistung:

1 W

Stromaufnahme:

0.098 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

12

Entspricht EN 54-23:

nein

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC YE. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.