WERMA ITALIA SRL - WRA44111068 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 230VAC - 44111068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.035 A
Leistung - 2 W
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
2000002660323
Artikelnummer
WRA44111068
Herstellernummer
44111068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230...230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.035 A
Leistung:
2 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
110 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Entspricht EN 54-23:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



