WERMA ITALIA SRL - WRA43901055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC - 43901055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 9...60 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4049787006610
Artikelnummer
WRA43901055
Herstellernummer
43901055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
9...60 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
2 W
Stromaufnahme:
0.23 A
Leuchtmittel:
Xenon
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja



