WERMA ITALIA SRL - WRA26214070 MAXI ROTATING 12/24VAC/DC RD - 26214070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4049787043349
Artikelnummer
WRA26214070
Herstellernummer
26214070
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Maxi Rotating 12/24VAC/DC RD. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.