WERMA ITALIA SRL - WRA26134070 MIDI ROTATING 12/24V AC/DC YE - 26134070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4049787043912
Artikelnummer
WRA26134070
Herstellernummer
26134070
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.12 A
Schutzart (NEMA):
12
Midi Rotating 12/24V AC/DC YE. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.