WERMA ITALIA SRL - WRA26043075 MINI TRICOLOUR 24VAC/DC RD/YE/GN - 26043075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Gehäusefarbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002609810
Artikelnummer
WRA26043075
Herstellernummer
26043075
Hersteller
WRA
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff



