Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26042075 MINI TWINFLASH 24VAC/DC CL - 26042075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003231805

Artikelnummer

WRA26042075

Herstellernummer

26042075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

sonstige

Stromaufnahme:

0.066...0.066 A

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED