Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24144055 MC35 UL LAMPADA+CICALINO 24V RGY M12 - 24144055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003003495

Artikelnummer

WRA24144055

Herstellernummer

24144055

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Farben:

3

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja