WERMA ITALIA SRL - WRA24142055 MC35 UL LAMPADA INCASSO 24V RGY M12 - 24142055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000003003402
Artikelnummer
WRA24142055
Herstellernummer
24142055
Hersteller
WRA
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Farben:
3
Anzahl der Modi:
1
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
nein



