Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24134050 MC35 UL LAMPADA+CICALINO 10-30V RGB M12 - 24134050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 30 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003003396

Artikelnummer

WRA24134050

Herstellernummer

24134050

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

30 V

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Farben:

7

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja