WERMA ITALIA SRL - WRA24023055 MC55 RGY RONZATORE CAVO 24VDC - 24023055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4049787042083
Artikelnummer
WRA24023055
Herstellernummer
24023055
Hersteller
WRA
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
ja
MC55 RGY Summer Kabel 24VDC. Kompakte LED-Einbau-Leuchte mit Dauerlicht und einem aufmerksamkeitsstarkem Summer (85 dB). Die Tricolour-Variante vereint die gängigste Farbekombination rot, gelb und grün in einem Signalgerät. Die Ansteuerung erfolgt über einen einfachen Kabelanschluss.



