Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA23948255 FANALE A LED EM 24VDC MC - 23948255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 5

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787029893

Artikelnummer

WRA23948255

Herstellernummer

23948255

Hersteller

WRA

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

5

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

LED-Leuchte EM 24VDC MC. Fünf Farben in einer Leuchte (rot, grün, gelb, klar, blau) Farben werden über die Steuerung Bit-codiert angesteuert Schutzart IP 65 Kundenfreundliche Verdrahtung mittels Push-In-Klemme