Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA23110068 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 230VAC RD - 23110068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787007907

Artikelnummer

WRA23110068

Herstellernummer

23110068

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerleuchte EM 230VAC RD. LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite