Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA22310000 FANALE A LUCE PERMANENTE WM 12-230VAC/DC - 22310000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787001356

Artikelnummer

WRA22310000

Herstellernummer

22310000

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC RD. Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen