WERMA ITALIA SRL - WRA20030000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 20030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787004135
Artikelnummer
WRA20030000
Herstellernummer
20030000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Dauerleuchte BM 12-230VAC/DC YE. Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen




