Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA19002055 SIRENA VOCALE WM 24VDC GY - 19002055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 110 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787036013

Artikelnummer

WRA19002055

Herstellernummer

19002055

Hersteller

WRA

Lautstärke:

110 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

1.5 A

Sprachausgabe WM 24VDC GY. 110 dB lautstarke Sprachausgabe mit ausgezeichneter Ton- und Klangqualität Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Fernansteuerbare Lautstärke Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich