Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA19000055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 24VDC GY - 19000055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 110 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787022337

Artikelnummer

WRA19000055

Herstellernummer

19000055

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

110 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.18 A

Mehrtonsirene WM 32 Töne 24VDC GY. 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle Lautstärke bis 110 dB einstellbar 3 Töne anwendungsspezifisch extern ansteuerbar Montagebügel für einfachste Kombination mit (LED-)Dauer-/Ampelleuchten 890 (Zubehör)