WERMA ITALIA SRL - WRA16170070 MIDI SOUNDER 12/24VAC/DC GY - 16170070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 10
Lautstärke - 110 dB
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787043738
Artikelnummer
WRA16170070
Herstellernummer
16170070
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
10
Lautstärke:
110 dB
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
12
Stromaufnahme:
0.135 A
Midi Sounder 12/24VAC/DC GY. Kleine Mehrtonsirene aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.



