WERMA ITALIA SRL - WRA16170060 MIDI SOUNDER 115-230VAC GY - 16170060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 10
Lautstärke - 110 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787043721
Artikelnummer
WRA16170060
Herstellernummer
16170060
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
10
Lautstärke:
110 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
12
Stromaufnahme:
0.105 A
Midi Sounder 115-230VAC GY. Kleine Mehrtonsirene aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.



