Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA16070075 MINI SOUNDER 24VAC/DC GY - 16070075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 2

  • Lautstärke - 95 dB

  • Stromart - AC/DC

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787041932

Artikelnummer

WRA16070075

Herstellernummer

16070075

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

2

Lautstärke:

95 dB

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

12

Stromaufnahme:

0.04 A

Mini Sounder Dauer/Puls 24VAC/DC GY. Kleine Mehrtonsirene aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.