WERMA ITALIA SRL - WRA15400055 SIRENA VOCALE WM 24VDC BK - 15400055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 110 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4049787035726
Artikelnummer
WRA15400055
Herstellernummer
15400055
Hersteller
WRA
Lautstärke:
110 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
1.5 A
Sprachausgabe WM 24VDC BK. 110 dB lautstarke Sprachausgabe mit ausgezeichneter Ton- und Klangqualität Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Fernansteuerbare Lautstärke Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich



